品番 : EA345CA-50A
品名 : AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AMG-3000 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 周波数(Hz) | 50Hz |
| 定格電流 | 3.2A | 全揚程 | 4m |
| 最大全揚程 | 7m | 吐出量 | 45L/分 |
| 最大吐出量 | 110L/分 (口径25mmのとき) |
最大通過粒径 | φ3mm |
| 運転開始水位 | 100mm | 運転可能最低水位 | 15mm |
| 使用可能水深 | 5m (電源プラグに水がかかったり、水没しない状態で使用してください。) |
許容水温 | 5~40℃ |
| 口径 | 15/25mm | サイズ | φ207×287(H)mm |
| 重量 | 3.3kg | 定格出力 | 150W |
| 電源コード長さ | 5m | 材質 | PA、その他金属 |
| 土砂や泥などを含んだ水の給排水に | |||
| 使用例のホースは付属していません。 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 水道ホース(内径15mm)接続可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345CA-50A AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用) |
| EA345CA-60A AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用) |

