詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345CA-60A

品名 : AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用)

仕様

メーカー 京セラ 型番 AMG-3000
電源 AC100V 周波数 60Hz
出力 150W 口径(mm) 15/25
全揚程 4m 最大全揚程 7m
最大吐出量 110L/分
(口径25mmのとき)
吐出量 45L/分
サイズ 199(竹の子装置持:207)(W)×179(D)×287(H)mm 重量 3.3kg
運転開始水位 100mm 運転可能最低水位 15mm
付属品 竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、
吊下げ用ロープ(10m)
土砂や泥などを含んだ水の給排水に
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
水道ホース(内径15mm)接続可能
追加説明
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345CA-50A AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用)
EA345CA-60A AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top