詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345CD-50

品名 : AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用)

仕様

メーカー 京セラ 型番 AMG-4000
周波数 50Hz 電流 3.9A
消費電力 340W 出力 170W
電源 AC100V 口径(mm) 32/40/50
全揚程 7.2m 吐出量 150L/分
運転開始水位 120mm 運転可能最低水位 20mm
使用可能水深 5m サイズ(mm) 183×178×305(H)
重量(kg) 3.7 材質 樹脂
コード長 5m 付属品 竹の子(32/40/50mm一体タイプ)
コネクタ
ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)
吊下げ用ロープ(10m)
土木、建築現場の汚水排水などに
サビに強い樹脂製ボディ
長時間の運転も安心な過熱保護装置付
追加説明
カタログ価格

30,300 (税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 11:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2514ページ

代替品

EA345EM-50
  • 品番

    EA345EM-50

  • コメント

    メーカー違い/仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA345CD-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用)
EA345CD-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用)
EA345CE-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用)
EA345CE-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top