品番 : EA345CE-60
品名 : AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AMX-4000 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 60Hz | 電流 | 4.7A |
| 消費電力 | 420W | 出力 | 210W |
| 全揚程 | 6m | 電源 | AC100V |
| 口径(mm) | 32/40/50 | 吐出量 | 170L/分 |
| 運転開始水位 | 140mm | 運転可能最低水位 | 40mm |
| 使用可能水深 | 5m | サイズ(mm) | 183×178×329(H) |
| 重量(kg) | 3.7 | コード長 | 5m |
| 付属品 | 竹の子(32/40/50mm用一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) |
||
| 水中汚水ポンプ | |||
| 軽くて、パワフル | |||
| サビに強い樹脂ボディ | |||
| 長時間の運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置) | |||
| 土木、建築現場の汚物などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,100 円(税抜)/ 34,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345CD-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用) |
| EA345CD-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用) |
| EA345CE-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用) |
| EA345CE-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用) |

