詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345EB-2

品名 : AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(海水用)

仕様

メーカー 工進 型番 SK-62510
周波数 60Hz 出力 100W
口径(mm) 25 全揚程 6.5m
吐出量 80L/分 サイズ(mm) φ164×255(H)
重量(kg) 4.5 電源 AC100V
使用可能ホース内径 20・25mm 定格電流 2.5A
消費電力 230W 回転数 3200rpm
電源コード長 5m(漏電遮断器付) 漏電遮断器 定格容量15A/定格感度電流15mA
発電機必要容量 0.7kW以上 連続使用時間 24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)
最低起動水位目安 10cm 最大延長コード長さ 0.75m㎡時:20mまで
1.25m㎡時:40mまで
残水水位目安 2.4cm 付属品 タケノコニップル (25×25mm) 、タケノコニップル (25×20mm) 、カップリング(25mm)、カップリングパッキン(25mm)、ロープ(5m)、ホースバンド(20・25mm用)、取扱説明書
清水・海水用
漏電遮断器付
焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
養魚場の排水に
魚洗いに
海水の入れ替えに
海苔機械の組み込みに
甲板の洗浄に
船舶の緊急排水に
ハッチの給排水に
追加説明
カタログ価格

48,300 (税抜)/ 53,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/15 16:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2578ページ

代替品

EA345EB-12
バリエーション一覧
EA345EB-1 AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(海水用)
EA345EB-2 AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(海水用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top