品番 : EA345EB-1
品名 : AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(海水用)
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | SK-52510 |
---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 出力 | 100W |
口径(mm) | 25 | 全揚程 | 6.5m |
吐出量 | 80L/分 | サイズ(mm) | φ164×255(H) |
重量(kg) | 4.5 | 電源 | AC100V |
使用可能ホース内径 | 20・25mm | 定格電流 | 2.5A |
消費電力 | 230W | 回転数 | 2600rpm |
電源コード長 | 5m(漏電遮断器付) | 漏電遮断器 | 定格容量15A/定格感度電流15mA |
発電機必要容量 | 0.7kW以上 | 連続使用時間 | 24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間) |
最低起動水位目安 | 10cm | 最大延長コード長さ | 0.75m㎡時:20mまで 1.25m㎡時:40mまで |
残水水位目安 | 2.4cm | 付属品 | タケノコニップル (25×25mm) 、タケノコニップル (25×20mm) 、カップリング(25mm)、カップリングパッキン(25mm)、ロープ(5m)、ホースバンド(20・25mm用)、取扱説明書 |
清水・海水用 | |||
漏電遮断器付 | |||
焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。 | |||
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
養魚場の排水に | |||
魚洗いに | |||
海水の入れ替えに | |||
海苔機械の組み込みに | |||
甲板の洗浄に | |||
船舶の緊急排水に | |||
ハッチの給排水に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 20:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2625ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA345EB-1 AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(海水用) |
EA345EB-2 AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(海水用) |