詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345EL-5

品名 : AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用/オート)

仕様

メーカー 工進 型番 YK-525A
周波数 50Hz 出力 180W
口径(mm) 25 全揚程 9.5m
吐出量 95L/分 サイズ(mm) φ153×240(H)
重量(kg) 4.1 電源 AC100V
使用可能ホース内径 15・20・25mm 定格電流 3.9A
消費電力 358W 電源コード長 4m
推奨漏電遮断器 定格容量15A/定格感度電流15mA 発電機必要容量 1.2kW以上
連続使用時間 24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間) 最低起動水位目安 32~39cm
最大延長コード長さ 0.75m㎡時:20mまで
1.25m㎡時:40mまで
接続ねじ Gねじ
残水水位目安 8~14cm 液温 5~40℃
自動電源オン・オフ機能 フロートスイッチ 付属品 タケノコニップル (15mm) 、タケノコニップル (20mm) 、タケノコニップル (25mm)、カップリング、カップリングパッキン、ジュビリバンド (φ16~25mm) 、ジュビリバンド (φ20~32mm) 、取扱説明書
自動運転型
清水用
散水・残水処理に
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
水源近くの散水にピッタリ!
家庭用の給・排水に
園芸用の散水・給水に
洗車の水の汲み上げに
風呂水を洗濯機に
※循環用には使用しないでください。
サーマルプロテクター(焼付防止安全装置)を内蔵で24時間の連続運転可能。(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)
自動運動型は低水位を感知してオフになります。
【※注意※】
・このポンプは【清水専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。
・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。
追加説明
カタログ価格

14,800 (税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/15 00:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2578ページ
バリエーション一覧
EA345EL-50 AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)
EA345EL-60 AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)
EA345EL-5 AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用/オート)
EA345EL-6 AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用/オート)
ウェブカタログ画像
  • 自動運転

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top