品番 : EA345EL-50
品名 : AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | YK-525 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 出力 | 180W |
| 口径(mm) | 25 | 全揚程 | 9.5m |
| 吐出量 | 95L/分 | サイズ(mm) | φ153×240(H) |
| 重量(kg) | 3.9 | 電源 | AC100V |
| 使用可能ホース内径 | 15・20・25mm | 定格電流 | 3.9A |
| 消費電力 | 358W | 電源コード長 | 4m |
| 推奨漏電遮断器 | 定格容量15A/定格感度電流15mA | 発電機必要容量 | 1.2kW以上 |
| 連続使用時間 | 24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間) | 最低起動水位目安 | 6cm |
| 最大延長コード長さ | 0.75m㎡時:20mまで 1.25m㎡時:40mまで |
接続ねじ | Gねじ |
| 残水水位目安 | 1cm | 液温 | 5~40℃ |
| 付属品 | タケノコニップル (15mm) 、タケノコニップル (20mm) 、タケノコニップル (25mm)、カップリング、カップリングパッキン、ジュビリバンド (φ16~25mm) 、ジュビリバンド (φ20~32mm) 、取扱説明書 | ||
| 非自動型 | |||
| 清水用 | |||
| 散水・残水処理に | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 水源近くの散水にピッタリ! | |||
| 家庭用の給・排水に | |||
| 園芸用の散水・給水に | |||
| 洗車の水の汲み上げに | |||
| 風呂水を洗濯機に | |||
| ※循環用には使用しないでください。 | |||
| サーマルプロテクター(焼付防止安全装置)を内蔵で24時間の連続運転可能。(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間) | |||
| 【※注意※】 ・このポンプは【清水専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。 ・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/12 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345EL-50 AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用) |
| EA345EL-60 AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用) |
| EA345EL-5 AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用/オート) |
| EA345EL-6 AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用/オート) |
