品番 : EA345PC-150
品名 : AC100V(50Hz)50mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50PNA2.4S |
|---|---|---|---|
| 口径 | 50φmm | 電源 | 単相100V |
| 周波数 | 50Hz | 出力 | 400W |
| 吐出量 | 80L/分 | 全揚程 | 9.3m |
| サイズ | 236x173x374mm | 材質 | 樹脂 |
| 重量 | 7700g | ||
| 軽くて強い樹脂製ポンプを実現 | |||
| 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。 | |||
| 夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 | |||
| 自動型 | |||
| 自動型は、低水位を感知してオフになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,600 円(税抜)/ 71,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/15 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
