詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345PA-160A

品名 : AC100V(60Hz)/32mm水中ポンプ(雑排水用/オート)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 32PNA2.15S
口径 φ32㎜ 電源 単相100V
周波数 60Hz 出力 150W
吐出量 80L/分 全揚程 5m(吐出量0.08m3/分)
2m(吐出量0.15m3/分)
サイズ 203×176×376(H)mm 材質 樹脂
重量 6.0kg(ケーブルは除く)
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
軽くて強い樹脂製ポンプを実現
夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
自動型
自動型は、低水位を感知してオフになります。
追加説明
カタログ価格

39,100 (税抜)/ 43,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/02 11:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2513ページ
バリエーション一覧
EA345PA-150A AC100V(50Hz)/32mm水中ポンプ(雑排水用/オート)
EA345PA-160A AC100V(60Hz)/32mm水中ポンプ(雑排水用/オート)
EA345PB-150 AC100V(50Hz)40mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
EA345PB-160 AC100V(60Hz)40mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
EA345PC-150 AC100V(50Hz)50mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
EA345PC-160 AC100V(60Hz)50mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top