詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345PE-150

品名 : AC100V/250W(50Hz)40mm水中ポンプ(汚物用オート

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 40PUA2.25S
周波数 50Hz 出力 250W
全揚程 4.0m 材質 樹脂
電源 単相100V 吐出量 140L/分
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
口径(mm) φ40 重量(kg) 7.7
サイズ(mm) 236×173×374(H)
汚物混入水用
自動型
追加説明
カタログ価格

62,400 円(税抜)/ 68,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2513ページ
バリエーション一覧
EA345PE-150 AC100V/250W(50Hz)40mm水中ポンプ(汚物用オート
EA345PE-160 AC100V/250W(60Hz)40mm水中ポンプ(汚物用オート
EA345PF-150 AC100V/400W(50Hz)50mm水中ポンプ(汚物用オート
EA345PF-160 AC100V/400W(60Hz)50mm水中ポンプ(汚物用オート
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top