品番 : EA345PF-150
品名 : AC100V/400W(50Hz)50mm水中ポンプ(汚物用オート
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50PUA2.4S |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 出力 | 400W |
| 全揚程 | 6.5m | 吐出量 | 150L/分 |
| 材質 | 樹脂 | 電源 | 単相100V |
| 軽くて強い樹脂製ポンプを実現。 | |||
| ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 | |||
| 重量(kg) | 7.7 | 口径(mm) | φ50 |
| サイズ(mm) | 236×173×374(H) | ||
| 汚物混入水用 | |||
| 自動型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,300 円(税抜)/ 74,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
