詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345PG-60

品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 50PLS2.25S
サイズ 150×342×220(H)mm 最大吐出量 220L/分
重量 6.7kg 電源 単相100V
周波数(Hz) 60 出力(W) 250
口径(φmm) 50 全揚程(m) 2m
付属品 キャブタイヤケーブル
地上銘板
ストレーナ
制御機器
雑排水用
可搬時に便利なハンドル付
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。
池の取水や定水位の水槽の排水、狭い会所やU字溝の排水、業務用厨房排水に
追加説明
カタログ価格

48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2513ページ
バリエーション一覧
EA345PG-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水
EA345PG-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top