品番 : EA345PG-50
品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50PLS2.25S |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6.7kg | サイズ | 150×342×220(H)mm |
| 電源 | 単相100V | 周波数(Hz) | 50 |
| 最大吐出量 | 220L/分 | 出力(W) | 250 |
| 口径(φmm) | 50 | 全揚程(m) | 2m |
| 付属品 | キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器 |
||
| 雑排水用 | |||
| 可搬時に便利なハンドル付 | |||
| 横置き設置専用の横型水中ポンプなので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 | |||
| 接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。 | |||
| 池の取水や定水位の水槽の排水、狭い会所やU字溝の排水、業務用厨房排水に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345PG-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水 |
| EA345PG-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水 |
