詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RA-160

品名 : AC100V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 LB-800
周波数 60Hz 出力 750W
口径(mm) 50 電源 単相100V
全揚程 11m 吐出量 160L/分
サイズ(mm) φ187×338(H) 重量(kg) 13.1
始動方式 コンデンサ運転 定格電流 11.9A
一般工事排水用
非自動型
追加説明
カタログ価格

73,100 円(税抜)/ 80,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345R-50 AC100V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ
EA345R-60 AC100V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ
EA345RA-50 AC100V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
EA345RA-60 AC100V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
EA345RA-150 AC100V/750W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
EA345RA-160 AC100V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top