品番 : EA345RB-60
品名 : AC100V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | LB-480SUS |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 周波数 | 60Hz |
| 出力 | 480W | 口径 | 50mm |
| サイズ | φ187×275(H)mm | 重量 | 9.5kg |
| 全揚程 | 8m | 最大全揚程 | 12m |
| 吐出量 | 120L/分 | 最大吐出量 | 240L/分 |
| 一般工事排水用 | |||
| オイルリフター装備 | |||
| 吐き出し方向を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,300 円(税抜)/ 58,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/12 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345RB-50 AC100V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ |
| EA345RB-60 AC100V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ |
