品番 : EA345RC-50
品名 : AC100V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | LSR2.4S |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 周波数 | 50Hz |
| 出力 | 480W | 口径 | 50mm |
| サイズ | φ210×304(H)mm | 重量 | 10.5kg |
| 全揚程 | 8m | 最大全揚程 | 11m |
| 吐出量 | 120L/分 | 最大吐出量 | 220L/分 |
| 一般工事底水排水用 | |||
| 清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用 | |||
| 運動前の呼び水不要 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,600 円(税抜)/ 63,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345RC-50 AC100V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ |
| EA345RC-60 AC100V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ |
