品番 : EA345RE-60
品名 : AC100V/480W(60Hz)/25mm 吸上ポンプ
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | LSP1.4S |
|---|---|---|---|
| 汚水・残水・溜水用 | |||
| 口径 | 25mm | 電源 | AC100V |
| 出力 | 480W | 重量 | 12.5kg |
| サイズ | φ240×307(H)mm | 周波数 | 60Hz |
| 最大全揚程 | 7.8m | 最大吐出量 | 55L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。 |
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
109,000 円(税抜)/ 119,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345RE-50 AC100V/480W(50Hz)/25mm 吸上ポンプ |
| EA345RE-60 AC100V/480W(60Hz)/25mm 吸上ポンプ |
