詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RE-50

品名 : AC100V/480W(50Hz)/25mm 吸上ポンプ

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 LSP1.4S
汚水・残水・溜水用
口径 25mm 電源 AC100V
出力 480W 重量 12.5kg
サイズ φ240×307(H)mm 周波数 50Hz
最大全揚程 6.9m 最大吐出量 50L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

109,000 円(税抜)/ 119,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 21:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2513ページ
バリエーション一覧
EA345RE-50 AC100V/480W(50Hz)/25mm 吸上ポンプ
EA345RE-60 AC100V/480W(60Hz)/25mm 吸上ポンプ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top