詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RF-50

品名 : 三相200V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 LBT-250
電源 AC200V(三相) 周波数 50Hz
出力 250W 口径 40mm
サイズ φ187×286(H)mm 重量 9.5kg
全揚程 6m 最大全揚程 8.5m
吐出量 100L/分 最大吐出量 190L/分
定格電流 1.8A
コンセントプラグはついていません。
一般工事排水用
非自動型
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 21:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345RF-50 三相200V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ
EA345RF-60 三相200V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ
EA345RG-50 三相200V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
EA345RG-60 三相200V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top