品番 : EA345RG-50
品名 : 三相200V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | LBT-480 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC200V(三相) | 周波数 | 50Hz |
| 出力 | 480W | 口径 | 50mm |
| サイズ | φ187×286(H)mm | 重量 | 9.5kg |
| 全揚程 | 8m | 最大全揚程 | 11m |
| 吐出量 | 120L/分 | 最大吐出量 | 220L/分 |
| 定格電流 | 2.3A | ||
| コンセントプラグはついていません | |||
| 一般工事排水用 | |||
| 非自動型 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345RF-50 三相200V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ |
| EA345RF-60 三相200V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ |
| EA345RG-50 三相200V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ |
| EA345RG-60 三相200V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ |
