品番 : EA345RP-50
品名 : AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(海水用)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 40TM2.25S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 海水の排水 | 電源 | AC100V |
| 始動方式 | コンデンサ運転 | 周波数 | 50Hz |
| 出力 | 250W | 口径 | 40mm |
| サイズ | 236×162×360(H)mm | 重量 | 6.7kg |
| 全揚程 | 6.5m | 最大全揚程 | 8.5m |
| 吐出量 | 80L/分 | 最大吐出量 | 240L/分 |
| 海水用 | |||
| 接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,000 円(税抜)/ 95,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345RP-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(海水用) |
| EA345RP-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(海水用) |
| EA345RR-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(海水用) |
| EA345RR-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(海水用) |
