詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RP-60

品名 : AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(海水用)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 40TM2.25S
用途 海水の排水 電源 AC100V
始動方式 コンデンサ運転 周波数 60Hz
出力 250W 口径 40mm
サイズ 236×162×360(H)mm 重量 6.7kg
全揚程 6.5m 最大全揚程 9m
吐出量 80L/分 最大吐出量 220L/分
海水用
接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

87,000 円(税抜)/ 95,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 21:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2515ページ
バリエーション一覧
EA345RP-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(海水用)
EA345RP-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(海水用)
EA345RR-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(海水用)
EA345RR-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(海水用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top