詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RX-50

品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 HSD2.55S
電源 AC100V 周波数 50Hz
出力 550W 口径 50mm
サイズ 186×241×391(H)mm 重量 15kg
全揚程 9m 最大全揚程 13m
吐出量 100L/分 最大吐出量 220L/分
土木、工事現場の泥水排水用
高クロム鋳鉄インペラ採用
ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

49,600 (税抜)/ 54,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345RX-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用)
EA345RX-50A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)
EA345RX-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用)
EA345RX-60A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top