品番 : EA345RX-50A
品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | HSDE2.55S |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 周波数 | 50Hz |
| 出力 | 550W | 口径 | 50mm |
| サイズ | 241×208×421(H)mm | 重量 | 14.6kg |
| 全揚程 | 9m | 最大全揚程 | 13m |
| 吐出量 | 100L/分 | 最大吐出量 | 200L/分 |
| 土木、工事現場の泥水排水用 | |||
| ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水 | |||
| 自動運転型は、低水位を感知してオフになります。 | |||
| 電極式自動運転型 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,600 円(税抜)/ 71,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345RX-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用) |
| EA345RX-50A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート) |
| EA345RX-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用) |
| EA345RX-60A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート) |
