詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RY-50

品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 HSN2.4S
電源 AC100V 周波数 50Hz
出力 400W 口径 50mm
サイズ φ193×337(H)mm 重量 12.2kg
全揚程 6m 最大全揚程 9m
吐出量 130L/分 最大吐出量 270L/分
材質 外装:鋳物、ケーシング:鋳物、羽根車:ウレタンゴム、主軸:SUS403
一般工事排水用
雨水、湧水、工事排水、土砂水
軟弱異物(枯葉等)に目詰まりしにくいストレーナ採用
安定した吐出量のハイスピンタイプ
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

51,600 (税抜)/ 56,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 17:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345RY-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用)
EA345RY-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top