詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345SD-60A

品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位/SUS)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 50SQR2-2.4S
周波数 60Hz 出力 400W
口径 50mm 全揚程 7.8m(吐出量110L/分)
最大吐出量 240L/分 サイズ φ204×350(H)mm
重量 11.0kg 材質 ステンレス
最大全揚程 10m 電源 AC100V
水位5mmまで排水可能
汚水・各種液(海水不可)
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

115,600 円(税抜)/ 127,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/12 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2515ページ
バリエーション一覧
EA345SD-50A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位/SUS)
EA345SD-60A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位/SUS)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top