品番 : EA345SD-50A
品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位/SUS)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50SQR2-2.4S |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 出力 | 400W |
| 口径 | 50mm | 全揚程 | 7.8m(吐出量110L/分) |
| 最大吐出量 | 230L/分 | サイズ | φ204×350(H)mm |
| 重量 | 11.0kg | 材質 | ステンレス |
| 最大全揚程 | 10m | 電源 | AC100V |
| 水位5mmまで排水可能 | |||
| 汚水・各種液(海水不可) | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,600 円(税抜)/ 127,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345SD-50A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位/SUS) |
| EA345SD-60A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位/SUS) |
