詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348BG-12

品名 : 1/8"- 3" パイプバイス

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします

仕様

重量(kg) 5.5 パイプ能力 6A~80A
(1/8”~3”)
鋳鉄製
スタンド、作業台への取付けが簡単です
上下可動の上あごで対象物をがっちり掴みます
追加説明
カタログ価格

44,200 (税抜)/ 48,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0192ページ
バリエーション一覧
EA348BG-11 1/8"- 2" パイプバイス
EA348BG-12 1/8"- 3" パイプバイス
ウェブカタログ画像
  • 外径・内径および厚さ
  • ステンレス管と異種金属との組合せ判定

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top