品番 : EA348BG-20
品名 : ワークベンチ
仕様
| 重量(kg) | 13 | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 1200×1200×95 | 折りたたみサイズ | 400×350×1100mm |
| テーブル高さ | 1100mm | 曲げ加工穴サイズ | 3/8”、1/2”、3/4” |
| 折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。 | |||
| EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。 | |||
| 折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。 | |||
| 3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。 | |||
| 床に固定できるボルト取付穴があります。 | |||
| 工具を設置できる台としても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,900 円(税抜)/ 63,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA348BG-1 : 1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス |
| 関連商品 | EA348BG-11 : 1/8"- 2" パイプバイス |
| 関連商品 | EA348BG-12 : 1/8"- 3" パイプバイス |
ウェブカタログ画像
拡大
