品番 : EA348BG-1
品名 : 1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様
パイプ能力 | 6A~65A (1/8”~2-1/2”) |
チェーン長さ | 418mm |
---|---|---|---|
重量(kg) | 3.4 | ||
鋳鉄製 | |||
作業台に固定してご使用ください | |||
V 字型サポート付きの鋳鉄製ベース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 11:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0193ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA348BG-1 1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス |
EA348BG-2 1/8"- 4" チェーンパイプバイス |
EA348BG-3 1/8"- 6" チェーンパイプバイス |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA348BG-20 : ワークベンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)