品番 : EA348MA-1
品名 : 3/8"- 1 " パイプバイス
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | FV-0110 |
|---|---|---|---|
| 呼び | FV1 | バイス能力 | パイプ:15A~32A(1/2”~1-1/4”) 継手:10A~25A |
| 全長 | 395mm | 重量 | 2.8kg |
| 材質 | スチール | ||
| 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構 | |||
| 自動的に噛むワンタッチバイス | |||
| 独特の歯山、機構が確実にパイプをくわえ、脱着もワンタッチ | |||
| 固定穴にパイプを差し込むと、より安定性が向上します。 | |||
| パイプを回しながら、バイスの底にあたるまで押し込むと、パイプが固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA348MA-1 3/8"- 1 " パイプバイス |
| EA348MA-2 1"-1・1/2" パイプバイス |
