詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348MA-2

品名 : 1"-1・1/2" パイプバイス

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 FV-0120
呼び FV2 バイス能力 パイプ:32A~50A(1-1/4”~2”)
継手:25A~40A
全長 467mm 重量 5.5kg
材質 スチール
パイプを回しながら、バイスの底にあたるまで押し込むと、パイプが固定できます。
独特の歯山、機構が確実にパイプをくわえ、脱着もワンタッチ
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構
自動的に噛むワンタッチバイス
固定穴にパイプを差し込むと、より安定性が向上します。
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 14:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0192ページ

代替品

EA348MA-1
  • 品番

    EA348MA-1

  • コメント

    変更点:パイプ能力15A~32Aに

バリエーション一覧
EA348MA-1 3/8"- 1 " パイプバイス
EA348MA-2 1"-1・1/2" パイプバイス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top