品番 : EA348RB
品名 : 6A-300A/510- 960mm パイプスタンド
上下高さ調節が可能
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 56657 |
|---|---|---|---|
| 高さ調節 | 20”~38”(510~960mm) | 重量 | 9.5kg |
| 材質 | スチール | 最大能力(パイプ) | 12”(300mm) |
| 耐荷重 | 1134kg | ||
| 別売のローラー(EA348RB-3)を取り付ける事でパイプをスムーズに転がすことができます。 | |||
| ねじ切り機他パイプ加工時に利用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA348RB 6A-300A/510- 960mm パイプスタンド |
| EA348RB-5 6A-300A/710-1320mm パイプスタンド(折畳み式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA348RB-3 : 110x140x130mm ローラー(パイプスタンド/2個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
