品番 : EA348RB-5
品名 : 6A-300A/710-1320mm パイプスタンド(折畳み式)
脚は折りたたみ可能で、運搬が簡単です
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 22168 |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ式 | |||
| スチール製 | |||
| 最大能力(パイプ) | 12”(300mm) | 耐荷重 | 1134kg |
| 別売のローラー(EA348RB-3)を使用することで、パイプをスムーズに転がすことができます。 | |||
| 高さ調節 | 710~1320mm(28”~51”) | 重量(kg) | 10.9 |
| コンパクト設計なので、持ち運びも簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA348RB 6A-300A/510- 960mm パイプスタンド |
| EA348RB-5 6A-300A/710-1320mm パイプスタンド(折畳み式) |
ウェブカタログ画像
拡大
