品番 : EA350EA-1
品名 : 3/8"-2" ねじ切セット(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせてハンドル長を調整できます
仕様
ねじ切能力 | 3/8”~2” | 本体全長 | 900mm(380・640mm)に調整可能 |
---|---|---|---|
付属ダイヘッド&チェザー(BSPT) | 3/8”・1/2”・3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2” | 重量 | 14kg |
ケース付 | |||
ラチェットハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,000 円(税抜)/ 104,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/14 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0192ページ |
代替品
![]() |
|