品番 : EA350EB-3
品名 : [EA350EA,EC用] 3/8" ダイヘッド&チェザー
仕様
| 適応機種 | EA350EA・EA350EC | サイズ | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 重量 (kg) | 0.59 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/29 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA350EC : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット(ラチェット式) |
| 本体 | EA350EA-1 : 3/8"-2" ねじ切セット(ラチェット式) |
