品番 : EA350EB-116
品名 : [EA350EA,EC用] 2" チェザー(4個入り)
仕様
| 適応機種 | EA350EA、EA350EB | サイズ | 2” |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA350EC : 1/2"-1・1/4" ねじ切セット(ラチェット式) |
| 本体 | EA350EA-1 : 3/8"-2" ねじ切セット(ラチェット式) |
