品番 : EA350RV-10
品名 : 3/8"(10A) チェザー
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 154003 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道・ガス管用 | サイズ | 3/8”(10A) |
| 入数 | 1組(2個) | ||
| EA350RV(パイプねじ切り器)用 オプションチェザー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA350RV-8 1/4"( 8A) チェザー |
| EA350RV-10 3/8"(10A) チェザー |
| EA350RV-15 1/2"(15A) チェザー |
| EA350RV-20 3/4"(20A) チェザー |
| EA350RV-25 1 "(25A) チェザー |
| EA350RV-32 1・1/4"(32A) チェザー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA350RV : 1/2"-1" ねじ切セット |
ウェブカタログ画像
拡大
サイズ:3/8”(2個1組)
