詳細表示

このページのURL:

品番 : EA350RV-15

品名 : 1/2"(15A) チェザー

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 154005
用途 水道・ガス管用 サイズ 1/2”(15A)
入数 1組(2個)
EA350RV(パイプねじ切り器)用 替刃チェザー
追加説明
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 14:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0191ページ
バリエーション一覧
EA350RV-8 1/4"( 8A) チェザー
EA350RV-10 3/8"(10A) チェザー
EA350RV-15 1/2"(15A) チェザー
EA350RV-20 3/4"(20A) チェザー
EA350RV-25 1 "(25A) チェザー
EA350RV-32 1・1/4"(32A) チェザー
ウェブカタログ画像
サイズ:1/2”(2個1組)
  • サイズ:1/2”(2個1組)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top