品番 : EA351B
品名 : 13mmx 5m シールテープ(10巻)
仕様
| 用途 | 各種配管継手部のシール用 | 幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 厚さ | 0.1mm |
| 引張荷重 | 6.9~13.7N | 伸び | 80%(縦方向) |
| 引張強さ | 0.9kgf/m㎡(8.8N/c㎡) | 材質 | ポリテトラフルオロエチレン |
| 入数 | 10個 | ||
| 自己融着する独特の性能を備えているため、ねじ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。 | |||
| ねじ込み、取り外しも簡単です。 | |||
| 雄ねじ、雌ねじ間に起因するねじ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 | |||
| -100~260℃の優れた耐寒・耐熱性を備えています。 | |||
| ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)溶剤、蒸気などに侵されません。 | |||
| 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 | |||
| 鉄、アルミ、ステンレス、銅などの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/09/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA351B 13mmx 5m シールテープ(10巻) |
| EA351B-1A 13mmx 5m シールテープ |
| EA351B-15 13mmx15m シールテープ(10巻) |
| EA351B-15A 13mmx15m シールテープ |
| EA351N 13mmx15m ねじシールテープ(JIS/10巻) |
| EA351N-1A 13mmx15m ねじシールテープ(JIS) |

※10巻入り