品番 : EA351N-1A
品名 : 13mmx15m ねじシールテープ(JIS)
仕様
| 仕様 | JIS規格品 | サイズ | 0.1×13mm×15m |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 7N/10mm | 入数 | 1個 |
| 水道パイプのシール剤に | |||
| 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/02/19 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA351B 13mmx 5m シールテープ(10巻) |
| EA351B-1A 13mmx 5m シールテープ |
| EA351B-15 13mmx15m シールテープ(10巻) |
| EA351B-15A 13mmx15m シールテープ |
| EA351N 13mmx15m ねじシールテープ(JIS/10巻) |
| EA351N-1A 13mmx15m ねじシールテープ(JIS) |
