詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351BM-5

品名 : 5x 5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)

仕様

サイズ 5mm×5mm
3m巻
重量 109g 耐圧性 43.1MPa(Class 2500)
適応流体 水、油、蒸気、熱媒油、溶剤、ガス、LNG 使用温度範囲 -200~+600℃
耐熱性、耐薬品性、耐圧性、シール性に優れます。
材質 MACFOIL基材(膨張黒鉛・金属線補強・ヤーン編組)耐熱特殊含浸処理
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 01:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA351BM-3 3x 3mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
EA351BM-4 4x 4mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
EA351BM-5 5x 5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
EA351BM-6 6x 6mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
EA351BM-6.5 6.5x6.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
EA351BM-8 8x 8mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
EA351BM-9.5 9.5x9.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
EA351BM-10 10x10mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
EA351BM-12.5 12.5x12.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
EA351BM-14.5 14.5x14.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top