品番 : EA351BM-6
品名 : 6x 6mm/3m グランドパッキン(高温蒸気バルブ用)
仕様
| 用途 | バルブ、炉枠 | サイズ | 6mm×6mm |
|---|---|---|---|
| 巻数 | 3m巻 | 耐圧性 | 43.1MPa(Class 2500) |
| 適応流体 | 水、油、蒸気、熱媒油、溶剤、ガス、LNG | 使用温度範囲 | -200~600℃ |
| 材質 | MACFOIL基材(膨張黒鉛・金属線補強・ヤーン編組)耐熱特殊含浸処理 | 重量 | 140g |
| 耐熱性・耐圧性・耐薬品性・シール性に優れ、ワイドレンジな対応が可能 | |||
| 応力緩和が少なく、摺動抵抗が低い。 | |||
| ※酸化性酸系、酸化性塩系、ハロゲン化合物系、支燃性ガス等の流体にはご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
