品番 : EA351BS-25
品名 : 1000x1000x 1.2mm シートパッキン(超低面圧用)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 210F |
|---|---|---|---|
| 締付面圧基準 | 40~80kg/c㎡ | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| 適応流体 | 油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤 | 材質 | 液状ガスケット含浸特殊紙 |
| サイズ(mm) | 1000×1000 | 厚み(mm) | 1.20 |
| 入数 | 1 | ||
| 長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。 | |||
| 接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。 | |||
| 超低面圧用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,070 円(税抜)/ 9,977 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1460ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA351BS-21 1000x1000x0.1mm シートパッキン(超低面圧用) |
| EA351BS-22 1000x1000x0.21mm シートパッキン(超低面圧用) |
| EA351BS-24 1000x1000x0.63mm シートパッキン(超低面圧用) |
| EA351BS-25 1000x1000x 1.2mm シートパッキン(超低面圧用) |
ウェブカタログ画像
拡大
