詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351BS-24

品名 : 1000x1000x0.63mm シートパッキン(超低面圧用)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 206F
締付面圧基準 40~80kg/c㎡ 使用温度範囲 -40~100℃
適応流体 油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤 材質 液状ガスケット含浸特殊紙
サイズ(mm) 1000×1000 厚み(mm) 0.63
入数 1
長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。
接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
超低面圧用
追加説明
カタログ価格

5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 15:45現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1460ページ
バリエーション一覧
EA351BS-21 1000x1000x0.1mm シートパッキン(超低面圧用)
EA351BS-22 1000x1000x0.21mm シートパッキン(超低面圧用)
EA351BS-24 1000x1000x0.63mm シートパッキン(超低面圧用)
EA351BS-25 1000x1000x 1.2mm シートパッキン(超低面圧用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top