品番 : EA351CA-8
品名 : φ8mm x 7m コードシール(ソフト/丸)
仕様
メーカー | 日本バルカー | 型番 | 7GS64N |
---|---|---|---|
材質 | PTFE | ||
耐熱、耐薬品性シール材 | |||
耐圧 | 1.96MPa(気体) 4.90MPa(液体) | ||
非粘着 | |||
使用可能温度範囲 | -240~260℃ | サイズ | φ8mm×7m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1529ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA351CA-2 φ2mm x40m コードシール(ソフト/丸) |
EA351CA-4 φ4mm x20m コードシール(ソフト/丸) |
EA351CA-6 φ6mm x10m コードシール(ソフト/丸) |
EA351CA-8 φ8mm x 7m コードシール(ソフト/丸) |
EA351CA-10 φ10mmx 5m コードシール(ソフト/丸) |