詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351CF-16

品名 : 16.0x5.0mmx 5m コードシール(オーバル)

仕様

幅×厚さ(mm) 16.0×5.0 長さ(m) 5
材質 フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 耐圧 2MPa(流体)
使用可能温度範囲 -100~260℃ 推奨シールエリア 36~50
粘着剤付
オーバル形
大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。
延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。
必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/20 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA351CF-3 3.0x2.0mmx30m コードシール(オーバル)
EA351CF-6 6.0x3.0mmx15m コードシール(オーバル)
EA351CF-9 9.0x3.0mmx 8m コードシール(オーバル)
EA351CF-12 12.0x4.0mmx 5m コードシール(オーバル)
EA351CF-16 16.0x5.0mmx 5m コードシール(オーバル)
EA351CF-20 20.0x5.0mmx 5m コードシール(オーバル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351CF-9です
  • ※画像はEA351CF-9です
  • 画像はEA351CF-12です。
  • 画像はEA351CF-12です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top