品番 : EA351CF-3
品名 : 3.0x2.0mmx30m コードシール(オーバル)
仕様
| 幅×厚さ(mm) | 3.0×2.0 | 長さ(m) | 30 |
|---|---|---|---|
| 材質 | フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ | 耐圧 | 2MPa(流体) |
| 使用可能温度範囲 | -100~260℃ | 推奨シールエリア | 3~7 |
| 粘着剤付 | |||
| オーバル形 | |||
| 延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。 | |||
| 大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。 | |||
| 必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1513ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA351CF-9です
