品番 : EA351CP-100
品名 : 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
仕様
| 呼び径 | 100A | 厚み | 2.8mm |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -100~150℃ | ||
| 内フランジパッキン | |||
| JIS管フランジ用 | |||
| JIS10K | |||
| 内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/20 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1462ページ | ||||
